Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelaufnehmer 0.08% 5kOhm Panelmontage Klemme IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490078
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     IP-6501-A502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
positionsgeber novotechnik
Winkelaufnehmer, Typ=IP-6501-A502, Alternative (Alias)=IP6501A502, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drehmoment einstellbar=1.5 Ncm, Empfohlener Betriebsstrom Schleifkontakt=1 µA, Kabellänge=-999, Linearität (±)=0.08 %, Toleranz=20 %, Widerstand=5 kΩ, Winkel – Elektrisch=355 °, Winkel – Mechanisch=-999, Anschlussart=Klemme, Art der Ausgabe Winkelaufnehmer=Resistiv, Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP65
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
170 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
170 g
Breite:
72 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: positionsgeber, Angular Potentiometer Position Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 200,89*
€ 269,36*
Frei Haus
ab € 251,51*
€ 316,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,36*
€ 320,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,87*
€ 305,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,97*
€ 262,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.