Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegaufnehmer Spannungsteiler 75mm 0.1% 5kOhm Klemmmontage Kabelanschlussklemme TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490422
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     TR-0075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Wegaufnehmer
Wegaufnehmer, Typ=TR-0075, Alternative (Alias)=TR 75, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=75 mm, Hublänge – Mechanisch=80 mm, Linearität (±)=0.1 %, Toleranz=20 %, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Kabelanschlussklemme, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Klemmmontage, Schutzart=IP40, Serien=TR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
28 mm
Nettogewicht:
233 g
Tiefe:
536 mm
Bruttogewicht:
233 g
Breite:
103 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: Wegsensor, wegaufnehmer novotechnik, wegaufnehmer, Spring-Loaded Linear Potentiometer Position Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 157,39*
€ 210,73*
Frei Haus
ab € 217,14*
€ 278,29*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,73*
€ 250,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,23*
€ 248,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,77*
€ 207,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.