Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegaufnehmer Spannungsteiler 75mm 0.1% 5kOhm Klemmmontage Stecker, 5-polig TRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490426
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     TRS-0075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Wegaufnehmer
Wegaufnehmer, Typ=TRS-0075, Alternative (Alias)=TRS 75, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=75 mm, Hublänge – Mechanisch=80 mm, Linearität (±)=0.1 %, Toleranz=20 %, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Stecker, 5-polig, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Klemmmontage, Schutzart=IP40, Serien=TRS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
204 g
Tiefe:
530 mm
Bruttogewicht:
204 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: Wegsensor, wegaufnehmer novotechnik, wegaufnehmer, Spring-Loaded Linear Potentiometer Position Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 179,19*
€ 239,46*
Frei Haus
ab € 226,43*
€ 291,47*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,46*
€ 284,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,48*
€ 277,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,30*
€ 237,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,50*
€ 230,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,19*
€ 213,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.