Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegaufnehmer Spannungsteiler 10mm 0.25% 1kOhm Klemmmontage Kabelanschlussklemme TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490428
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     TR-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spring-Loaded Linear Potentiometer ...
Wegaufnehmer, Typ=TR-0010, Alternative (Alias)=TR 10, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=10 mm, Hublänge – Mechanisch=15 mm, Linearität (±)=0.25 %, Toleranz=20 %, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Kabelanschlussklemme, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Klemmmontage, Schutzart=IP40, Serien=TR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
126,600 g
Tiefe:
215 mm
Bruttogewicht:
126,6 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 146,02*
€ 195,09*
Frei Haus
ab € 202,22*
€ 260,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,09*
€ 232,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.