Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegaufnehmer Spannungsteiler 150mm 0.08% 5kOhm Schnappverschluss Stecker, 4-polig IP55 LWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490436
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     LWH-0150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Wegaufnehmer
Wegaufnehmer, Typ=LWH-0150, Alternative (Alias)=LWH 150, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=150 mm, Hublänge – Mechanisch=161 mm, Linearität (±)=0.08 %, Toleranz=20 %, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Stecker, 4-polig, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Schnappverschluss, Schutzart=IP55, Serien=LWH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
85 mm
Nettogewicht:
486 g
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
486 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: Wegsensor, novotechnik wegaufnehmer, wegaufnehmer, Linear Potentiometer Position Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 234,63*
€ 312,02*
Frei Haus
ab € 305,90*
€ 379,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,02*
€ 371,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,80*
€ 355,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,50*
€ 311,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,38*
€ 299,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,63*
€ 279,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.