Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegaufnehmer Spannungsteiler 300mm 0.06% 5kOhm Schnappverschluss Stecker, 4-polig IP55 LWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490438
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     LWH-0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Wegaufnehmer
Wegaufnehmer, Typ=LWH-0300, Alternative (Alias)=LWH 300, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=300 mm, Hublänge – Mechanisch=313 mm, Linearität (±)=0.06 %, Toleranz=20 %, Verstellgeschwindigkeit=10 m/s, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Stecker, 4-polig, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Schnappverschluss, Schutzart=IP55, Serien=LWH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
85 mm
Nettogewicht:
667 g
Tiefe:
480 mm
Bruttogewicht:
667 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: Wegsensor, novotechnik wegaufnehmer, wegaufnehmer, Linear Potentiometer Position Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 296,42*
€ 356,92*
Frei Haus
ab € 346,56*
€ 422,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,92*
€ 424,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,36*
€ 412,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,83*
€ 377,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,15*
€ 366,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,42*
€ 352,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.