Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegaufnehmer Spannungsteiler 450mm 0.05% 5kOhm Klemmmontage Stecker M12 LWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16490447
Hersteller:
     Novotechnik
Herst.-Nr.:
     LWG-0450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Wegaufnehmer
Wegaufnehmer, Typ=LWG-0450, Alternative (Alias)=LWG 450, Betriebsspannung, max.=42 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Genauigkeit (%)=-999, Hublänge – Elektrisch=450 mm, Hublänge – Mechanisch=460 mm, Linearität (±)=0.05 %, Toleranz=20 %, Verstellgeschwindigkeit=5 m/s, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Stecker M12, Art der Ausgabe Linearer Signalgeber=Spannungsteiler, Montageart=Klemmmontage, Schutzart=IP65, Serien=LWG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
90 mm
Nettogewicht:
1275 g
Tiefe:
735 mm
Bruttogewicht:
1275 g
Breite:
84 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: Wegsensor, wegaufnehmer novotechnik, wegaufnehmer, wegaufnehmer 450mm, Linear Potentiometer Position Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 353,81*
€ 449,56*
Frei Haus
ab € 489,96*
€ 587,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,56*
€ 534,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,84*
€ 507,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,11*
€ 453,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,41*
€ 446,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,81*
€ 421,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.