Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator, radial, 33nF, 650VAC, 1.6kVDC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16500797
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1T023304F00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kondensator, radial, Typ=MKP1T023304F00KSSD, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=8 mm, Höhe=15 mm, Kapazität=33 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=18 mm, Nennspannung AC=650 V, Nennspannung DC=1.6 kV, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.15 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk, Serien=MKP 10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
2,900 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2,9 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3887*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,724*
€ 0,86156
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,684*
€ 0,81396
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6104*
€ 0,72638
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5504*
€ 0,65498
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4987*
€ 0,59345
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4787*
€ 0,56965
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,3887*
€ 0,46255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.