Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 100nF, 50VDC, 0805, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16572608
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C104K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=C0805C104K5RACTU, Alternative (Alias)=C0805C104K5RAC7800, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Höhe=0.78 mm, Kapazität=100 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=SMD Comm X7R, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
162 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
162 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16660845
4000
€ 14,99*
ab € 0,0133*
€ 0,0212*
Lager 115
4000
Frei Haus
ab € 0,02535*
€ 0,0407*
25
€ 8,95*
ab € 0,0306*
€ 0,0669*
1
€ 6,90*
ab € 0,0176*
€ 0,1183*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,03783*
€ 0,04502
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,03665*
€ 0,04361
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02535*
€ 0,03017
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 162,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 348,72*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 23
ab € 137,39*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 27
ab € 64,08*
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 30
ab € 56,12*
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,28*
Zubehör
ST Microelectronics
L7805CV
ab € 0,17*
Zubehör
ST Microelectronics
L7812CV
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.