Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, FK, 10uF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16723894
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1V100UR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEFK1V100UR, Basisbreite=4.3 mm, Basislänge=4.3 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4 mm, Höhe=5.8 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3.5 µA, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=90 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0736*
€ 0,109*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0711*
€ 0,1172*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,064*
€ 0,2359*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,302*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3078*
€ 0,4978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4978*
€ 0,59238
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4378*
€ 0,52098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4278*
€ 0,50908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3678*
€ 0,43768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3578*
€ 0,42578
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3078*
€ 0,36628
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFK1V100UR
ab € 162,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.