Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, FK, 47uF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16723902
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1V470P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEFK1V470P, Basisbreite=6.6 mm, Basislänge=6.6 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=5.8 mm, Kapazität=47 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=16.5 µA, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=240 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FK
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
131000
1000
Frei Haus
ab € 0,091*
€ 0,1194*
1
€ 6,90*
ab € 0,104*
€ 0,168*
10
€ 6,90*
ab € 0,069*
€ 0,2797*
1 Tag
46
15
Frei Haus
ab € 0,144*
€ 0,302*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2762*
€ 0,5967*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5967*
€ 0,71007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5336*
€ 0,63498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4462*
€ 0,53098
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3962*
€ 0,47148
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3862*
€ 0,45958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3362*
€ 0,40008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3162*
€ 0,37628
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2762*
€ 0,32868
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFK1V470P
ab € 173,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.