Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, FT, 330uF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16725290
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFTC331XAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEFTC331XAP, Basisbreite=6.6 mm, Basislänge=6.6 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=7.7 mm, Kapazität=330 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=52.8 µA, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=600 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=160 mΩ, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Serien=FT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,030 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,03 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35100
900
Frei Haus
ab € 0,204*
€ 0,27*
900
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,28*
1
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,38*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2875*
€ 0,6767*
1
€ 6,90*
ab € 0,136*
€ 0,882*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6767*
€ 0,80527
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5934*
€ 0,70615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4734*
€ 0,56335
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3875*
€ 0,46113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3675*
€ 0,43733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2875*
€ 0,34213
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,3835* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.