Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 470uF, 296.1uA, 63V, 750mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16725674
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1JM471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1JM471, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=12.5 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=296.1 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=63 V, Rippelstrom=750 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
3,500 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
3,5 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 0,54*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,04*
Lager 115
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,558*
€ 1,101*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,23*
1 Tag
5131
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,384*
€ 1,258*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,101*
€ 1,31019
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,994*
€ 1,18286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,854*
€ 1,01626
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,638*
€ 0,75922
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHEMI-CON
EKMG630ELL471MK20S
ab € 0,381*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR63V477M13X26
ab € 0,235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.