| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16901572 Herst.-Nr.: 3/V80H KM SLF++10 EAN/GTIN: 4043752228458 |
| | |
|
| | |
| Knopfzellen-Akkupack, Typ=3/V80H KM SLF++10, Durchmesser=16.8 mm, Höhe=19.3 mm, Kapazität=70 mAh, Länge=-999, Spannung=3.6 V, Zellen=3, Anschlussart=Lötösen, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=-999 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, akkupack varta 3,6v nimh, akku-packs nimh, akku-packs 3,6v, Knopfzellen-Akkupack |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,04* | € 11,40* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,31* | € 33,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|