Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzellen-Akkupack, Ni-MH, 3.6V, 40mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16901574
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     3/V40H S SLF
EAN/GTIN:
     4008496112234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Knopfbatterie
Knopfzellen-Akkupack, Typ=3/V40H S SLF, Durchmesser=12.8 mm, Höhe=16.8 mm, Kapazität=40 mAh, Länge=-999, Spannung=3.6 V, Zellen=3, Anschlussart=Lötösen, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
11 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
5,5 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
55
€ 5,95*
ab € 7,36*
€ 14,66*
€ 8,95*
ab € 10,09*
€ 15,17*
€ 3,50*
ab € 26,31*
€ 36,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.