Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung für Wechselrichter ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16906023
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     REMOTE CONTROL IRC 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernbedienung für Wechselrichter
Fernbedienung für Wechselrichter, Typ=REMOTE CONTROL IRC 1, Ausgangsspannung, max.=-999, Ausgangsspannung, min.=-999, Ausgänge=-999, Breite=55 mm, Eingangsspannung, max.=-999, Eingangsspannung, min.=-999, Höhe=21 mm, Länge=75 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=-999, Nennleistung (VA)=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
350 g
Tiefe:
177 mm
Bruttogewicht:
350 g
Breite:
177 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504909000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.