Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung für RND Sinus-Wechselrichter ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16926434
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND WERC-15
EAN/GTIN:
     653415289821
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
kfz wechselrichter
Fernbedienung für RND Sinus-Wechselrichter, Typ=RND WERC-15, Alternative (Alias)=WERC-15, Ausgangsspannung, max.=-888, Ausgangsspannung, min.=-888, Ausgänge=-888, Breite=50 mm, Eingangsspannung, max.=-888, Eingangsspannung, min.=-888, Höhe=33 mm, Länge=82 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=-888, Nennleistung (VA)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
194 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
194 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504909000
Weitere Suchbegriffe: Fernbedienung für RND Sinus-Wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.