Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack, Ni-MH, 6V, 1.5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16932727
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     150AAM5B1P / AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akku-pack nimh aa 6v
Akkupack, Typ=150AAM5B1P / AA, Breite=70 mm, Höhe=50 mm, Kapazität=1.5 Ah, Länge=14 mm, Spannung=6 V, Zellen=5, Anschlussart=Lötösen, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HK
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
120 g
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
120 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Weitere Suchbegriffe: akku-packs nimh, akku packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.