Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler, Leiterplattenmontage 40W 5V 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16965405
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TML 40512
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Wandler, Leiterplattenmontage, Typ=TML 40512, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=12 V, Ausgangsspannung 3=-12 V, Ausgangsstrom 1=5 A, Ausgangsstrom 2=600 mA, Ausgangsstrom 3=600 mA, Ausgänge=3, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=64.1 mm, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=90 V, Höhe=25 mm, Länge=89.5 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=200000 h, Nennleistung=40 W, Welligkeit & Rauschen (%)=1 %, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Konformität mit Normen=CE UL/cUL 60950-1 IEC/EN 60950-1, Serien=TML Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
263 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
263 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 86,359*
€ 99,747*
1
Frei Haus
ab € 83,61*
€ 111,02*
1
€ 6,90*
ab € 75,70*
€ 111,16*
1
Frei Haus
ab € 78,82*
€ 114,28*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 96,18*
€ 126,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.