Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler, Leiterplattenmontage 30W 12V 1.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16972681
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 30212
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Wandler, Leiterplattenmontage, Typ=TMP 30212, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-12 V, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=1.3 A, Ausgangsstrom 2=1.3 A, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=63.5 mm, Effizienz=80 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=21.7 mm, Länge=88.9 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=250000 h, Nennleistung=30 W, Welligkeit & Rauschen (%)=1 %, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Konformität mit Normen=CE CB IEC/EN 60950-1 UL 60950-1, Serien=TMP Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
215 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
215 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,63*
€ 53,52*
€ 8,95*
ab € 39,93*
€ 53,53*
Frei Haus
ab € 49,82*
€ 64,10*
€ 6,90*
ab € 47,34*
€ 67,86*
Lager 115
Frei Haus
ab € 51,49*
€ 69,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.