Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 3kV, 170A, PWS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000304
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO160-16NO7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Typ=VUO160-16NO7, Anzahl Dioden=6, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=170 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=1.8 kA, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.6 kV, Spitzensperrspannung-Effektivwert=3 kV, Spitzensperrstrom=200 µA, Bauform=PWS-E, Montageart=Verschraubung, Phasen=Dreifach
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
288,480 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
288,48 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 59,67*
€ 72,87*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 56,67*
€ 77,11*
1
€ 6,90*
ab € 58,24*
€ 94,06*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.