Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 280V, 25A, Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000316
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     DB25-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Typ=DB25-04, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.05 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=25 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=385 A, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=400 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=280 V, Spitzensperrstrom=10 µA, Bauform=Modul, Montageart=Schnellanschluss, Phasen=Dreifach, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SL
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 9,31*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,25*
€ 10,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.