Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 400V 20A 200ns P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000779
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     FX2000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Typ=FX2000G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=820 mV, Durchlassstrom (If)=20 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=715 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=200 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=400 V, Sperrstrom=5 µA, Bauform=P600, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
2,200 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
2,2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.