Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 1300 V 1A DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17002483
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N4007-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Typ=1N4007-13, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=-888, Länge=5.1 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=27 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.3 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-41, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode do-41
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0337*
1 Tag
6932
100
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0499*
5000
Frei Haus
ab € 0,051*
€ 0,065*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0613*
€ 0,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.