Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 600V 1A 75ns DO-204AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17002491
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     UF4005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
gleichrichterdiode do-41
Gleichrichterdiode, Typ=UF4005, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.7 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=33 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=75 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=600 V, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-204AC, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3699
750
Frei Haus
ab € 0,041*
€ 0,06*
7 Tage
nicht lagernd
750
Frei Haus
ab € 0,041*
€ 0,06*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,0971*
€ 0,2582*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2582*
€ 0,30726
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1969*
€ 0,23431
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1397*
€ 0,16624
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.