Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 1kV 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17002955
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE5817HC
EAN/GTIN:
     768249524113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
RMS-DC-Wandler
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden, Typ=NTE5817HC, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Durchlassstrom (If)=10 A, Höhe=-888, Länge=8.89 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=400 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Sperrstrom=10 µA, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
1,800 g
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
1,8 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.