Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 200mA, 30V, MiniMELF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17003214
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TMMBAT43FILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
MELF-Widerstand
Schottky Diode
melf widerstand
Schottky-Diode, Typ=TMMBAT43FILM, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=450 mV, Kapazität=7 pF, Leistungsverteilung (PV)=200 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=200 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=4 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=30 V, Sperrstrom max.=500 nA, Thermischer Widerstand=300 W/°C, Bauform=MiniMELF, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7087*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5687*
€ 6,62675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,3487*
€ 6,36495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2587*
€ 6,25785
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9187*
€ 5,85325
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6787*
€ 5,56765
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7087*
€ 4,41335
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.