Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 1W 10V 1uA DO-213AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17006336
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMY10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Zenerdiode, Typ=ZMY10, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=1 W, Pins=2, Prüfstrom=50 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=1 µA, Thermischer Widerstand=150 K/W, Zener-Impedanz=2 Ω, Zener-Spannung=10 V, Zener-Strom=123 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-213AB, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=ZMY Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,128*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,075*
€ 0,1606*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1606*
€ 0,19111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.