Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 2W 15V 1uA DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17006493
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZY15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerdiode, Typ=ZY15, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=2 W, Pins=2, Prüfstrom=50 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=1 µA, Thermischer Widerstand=45 K/W, Zener-Impedanz=5 Ω, Zener-Spannung=15 V, Zener-Strom=128 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-41, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware, Serien=ZY Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0815*
€ 0,1266*
1 Tag
4133
30
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1403*
100
€ 6,90*
ab € 0,0915*
€ 0,1403*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,2721*
€ 0,4478*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4478*
€ 0,53288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4121*
€ 0,4904
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3521*
€ 0,419
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3421*
€ 0,4071
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3321*
€ 0,3952
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3121*
€ 0,3714
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,2721*
€ 0,3238
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.