Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 350mA, 40V, MiniMELF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17008706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TMMBAT48FILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
MELF-Widerstand
Schottky Diode
melf widerstand
Schottky-Diode, Typ=TMMBAT48FILM, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Kapazität=20 pF, Leistungsverteilung (PV)=330 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=350 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=7.5 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=40 V, Sperrstrom max.=30 µA, Thermischer Widerstand=300 W/°C, Bauform=MiniMELF, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MA
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,070 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,07 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,149*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2257*
€ 0,26858
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2157*
€ 0,25668
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.