Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 300mW 6.8V 2uA SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17009079
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BZX384-C6V8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Zenerdiode, Typ=BZX384-C6V8, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=900 mV, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrstrom=2 µA, Thermischer Widerstand=415 K/W, Zener-Impedanz=6 Ω, Zener-Spannung=6.8 V, Zener-Strom=10 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-323, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101, Serien=BZX384 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
3 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,038*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.