Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 300mW 15V 50nA SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17009160
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BZX384-C15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zenerdiode, Typ=BZX384-C15, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=900 mV, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrstrom=50 nA, Thermischer Widerstand=415 K/W, Zener-Impedanz=10 Ω, Zener-Spannung=15 V, Zener-Strom=10 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-323, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101, Serien=BZX384 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,001 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0547*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.