Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 400V 2A SOD-57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17009515
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N5060TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden, Typ=1N5060TAP, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.15 V, Durchlassstrom (If)=2 A, Höhe=-888, Länge=4 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=50 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=4 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=400 V, Sperrstrom=1 µA, Bauform=SOD-57, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,350 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,35 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Gleichrichterdioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
775
7
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,60*
10
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,65*
7 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,25*
€ 0,72*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4389*
€ 0,8102*
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8102*
€ 0,96414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7595*
€ 0,90381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6289*
€ 0,74839
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5989*
€ 0,71269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5489*
€ 0,65319
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5289*
€ 0,62939
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4389*
€ 0,52229
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,051* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.