Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 120A, 45V, ISOTOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17030020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STPS12045TV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Schottky-Diode, Typ=STPS12045TV, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=910 mV, Kapazität=45 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=120 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=900 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=45 V, Sperrstrom max.=150 mA, Thermischer Widerstand=1 W/°C, Bauform=ISOTOP, Konfiguration=Einfach, Montageart=Verschraubung, Verpackung=Röhre, Serien=STPS12045 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
35 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.