Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode, 200mA, 50V, DO-34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17032428
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BAT86
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
diode nxp
Schottky-Diode, Typ=BAT86, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=950 mV, Kapazität=8 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=200 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=5 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=50 V, Sperrstrom max.=5 µA, Thermischer Widerstand=320 K/W, Bauform=DO-34, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=BAT86 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Schottky-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3872*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7802*
€ 0,92844
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6572*
€ 0,78207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5572*
€ 0,66307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5472*
€ 0,65117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4872*
€ 0,57977
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4772*
€ 0,56787
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3872*
€ 0,46077
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.