Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT-Modul SEMITRANS 3 1.2 kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17100315
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKM400GB126D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module semikron
igbt module
IGBT-Modul, Typ=SKM400GB126D, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Emitter-Leckstrom=4 mA, Energieverteilung während Abschaltdauer=48 mJ, Energieverteilung während Herstellungsdauer=29 mJ, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=1.2 kV, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=2.1 V, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=470 A, Leistungsverteilung (PV)=-999, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Bauform=Modul, Kanaltyp=NPN, Konfiguration=Halbbrücke, Montageart=Verschraubung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
309 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
309 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: IGBT-Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 270,44*
€ 341,88*
Lager 115
Frei Haus
ab € 287,92*
€ 370,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,39*
€ 440,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,40*
€ 412,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,11*
€ 369,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,85*
€ 365,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,92*
€ 342,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 9 200 230 V
ab € 132,41*
Zubehör
Semikron
SKYPER 32 R
ab € 117,89*
Zubehör
Semikron
SKYPER 32 PRO R
ab € 175,58*
Zubehör
Semikron
Skyper 42 R
ab € 325,18*
Zubehör
Semikron
SKHI 22B H4 R
ab € 240,32*
Zubehör
Semikron
SKHI 22A H4 R
ab € 169,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.