Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGBT-Modul 2mA Halbbrücke NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17101153
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKM150GB12T4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module semikron
igbt module
IGBT-Modul, Typ=SKM150GB12T4G, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Emitter-Leckstrom=2 mA, Energieverteilung während Abschaltdauer=14.1 mJ, Energieverteilung während Herstellungsdauer=18.7 mJ, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=1.2 kV, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=2.1 V, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=223 A, Leistungsverteilung (PV)=-999, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Bauform=Modul, Kanaltyp=NPN, Konfiguration=Halbbrücke, Montageart=Verschraubung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
362 g
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
362 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: IGBT-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,00*
€ 234,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.