Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungstransistor, NPN, 120V, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17101469
Hersteller:
     Comset Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BD651
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
Leistungstransistor, Typ=BD651, Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vbe(sat))=3 V, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Emitter-Basis-Spannung (Vebo)=5 V, Gleichstromverstärkung (hFE)=1800, Kollektor-Basis-Spannung (Vcbo)=140 V, Kollektor-Emitter-Spannung (Vceo)=120 V, Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. (Vce(sat))=2.5 V, Kontinuierlicher Kollektor-Strom (Ic)=8 A, Leistungsverteilung (PV)=62.5 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Übergangsfrequenz=-999, Bauform=TO-220, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=NPN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.