Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 500V, 20A, TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17116940
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRFP460LCPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
MOSFET, Typ=IRFP460LCPBF, Abfallzeit=43 ns, Anstiegzeit=77 ns, Ausschaltverzögerung=40 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=500 V, Einschaltverzögerung=18 ns, Gate-Source-Spannung=30 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=20 A, Leistungsverteilung (PV)=280 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=270 mΩ, Bauform=TO-247, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
4,860 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
4,86 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Weitere Suchbegriffe: mosfet
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,58*
1
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 3,59*
1000
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,77*
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,44*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
STW20NM50FD
ab € 2,32*
Ähnlich
Vishay
IRFP460APBF
ab € 1,58*
Ähnlich
Vishay
SIHG20N50C-E3
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.