Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor, 800V, 16A, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17201058
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BT145-800R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Thyristor, Typ=BT145-800R, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=25 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=600 mV, Gate-Zündstrom (Igt)=5 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=300 A, Periodische Vorwärts-Spitzensperrspannung (Vdrm)=800 V, Pins=3, Strom It(av)=16 A, Bauform=TO-220, MSL=Stufe-1, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
29 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541300000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.