Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMOS-Spannungskonverter SOIC 1.5 ... 22.8V 45mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17327082
Hersteller:
     Intersil
Herst.-Nr.:
     ICL7660CBAZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CMOS-Spannungskonverter
CMOS-Spannungskonverter, Typ=ICL7660CBAZ, Ausgangsspannung, max.=22.8 V, Ausgangsspannung, min.=1.5 V, Ausgangsstrom=45 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.5 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Schaltfrequenz=10 kHz, Tastverhältnis=-999, Versorgungsspannung max.=10 V, Versorgungsspannung min.=1.5 V, Bauform=SOIC, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Topologie=Speisepumpe, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,101 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,101 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.