Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker 2mV 2.8MHz PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17386867
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP601-I/P
EAN/GTIN:
     5059040216402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, Typ=MCP601-I/P, Anstiegsrate=2.3 V/µs, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.35 mm, Eingangs-Offset-Spannung=2 mV, Eingangssteuerstrom=1 pA, Einzel-Versorgungsspannung max.=6 V, Einzel-Versorgungsspannung min.=2.7 V, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=75 dB, Höhe=3.3 mm, Länge=9.27 mm, Pins=8, Rauschdichte Eingangsspannung=29 nV/√Hz, Reflow Löttemperatur max=-999, Spannungsverstärkung=-999, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=80 dB, Verstärker=1, Verstärkungsbandbreite=2.8 MHz, Art der Stromversorgung=Einfach, Bauform=PDIP, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre, Verstärkertyp=CMOS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542339000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 0,72*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,545*
€ 0,925*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,43*
€ 0,949*
1
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 0,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,925*
€ 1,10075
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,785*
€ 0,93415
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.