Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 632nm Rot 5 mm T-1 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17500234
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     333-2SURD/S530-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
LED, Typ=333-2SURD/S530-A3, Blickwinkel=30 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=5 mm, Lichtintensität=200 mcd, Spitzenwellenlänge=632 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=T-1 3/4, Linsenfarbe=Rot, diffus, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,270 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
0,27 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,547*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,071*
€ 1,27449
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,961*
€ 1,14359
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,931*
€ 1,10789
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,834*
€ 0,99246
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,744*
€ 0,88536
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,697*
€ 0,82943
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,687*
€ 0,81753
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.