Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 590nm Gelb 5 mm T-1 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17501466
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113LYD
EAN/GTIN:
     5059041220279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
LED, Typ=L-7113LYD, Blickwinkel=30 °, Durchlassspannung (Vf)=1.85 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=5 mm, Lichtintensität=3 mcd, Spitzenwellenlänge=590 nm, LED-Farbe=Gelb, Leuchtkörper (Norm)=T-1 3/4, Linsenfarbe=Gelb zerstreut, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: LED
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,157*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,105*
€ 0,1995*
1
€ 6,90*
ab € 0,164*
€ 0,785*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1995*
€ 0,23741
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1643*
€ 0,19552
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,9875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.