Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 575nm Grün-Gelb 5 mm T-1 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17502200
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     1383SYGT/S530-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
LED, Typ=1383SYGT/S530-E2, Blickwinkel=20 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=5 mm, Lichtintensität=1.25 cd, Spitzenwellenlänge=575 nm, LED-Farbe=Grün-Gelb, Leuchtkörper (Norm)=T-1 3/4, Linsenfarbe=Grün, transparent, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,214*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5893*
€ 0,70127
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4061*
€ 0,48326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3961*
€ 0,47136
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.