Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 585nm Gelb 3 mm T-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17503121
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TLHY4400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
LED, Typ=TLHY4400, Blickwinkel=60 °, Durchlassspannung (Vf)=2.4 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=3 mcd, Spitzenwellenlänge=585 nm, LED-Farbe=Gelb, Leuchtkörper (Norm)=T-1, Linsenfarbe=Gelb zerstreut, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888, Serien=TLH.44
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,300 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,0712*
€ 0,1327*
100
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,251*
2 Tage
9482
15
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,35*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1676*
€ 0,3707*
50
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,492*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3707*
€ 0,44113
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3342*
€ 0,3977
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2642*
€ 0,3144
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2442*
€ 0,2906
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2276*
€ 0,27084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1976*
€ 0,23514
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,1676*
€ 0,19944
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,707* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 126,92*
Zubehör
Arcolectric
A104700CHROME
ab € 9,57*
Zubehör
Multicomp
LED3-22
ab € 0,0559*
Zubehör
onsemi
NSI45030AT1G
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.