Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 575nm Grün-Gelb 5 mm T-1 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17506157
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     333-2SYGD/S530-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
LED, Typ=333-2SYGD/S530-E2, Blickwinkel=30 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, LED-Raster=2.54 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=5 mm, Lichtintensität=80 mcd, Spitzenwellenlänge=575 nm, LED-Farbe=Grün-Gelb, Leuchtkörper (Norm)=T-1 3/4, Linsenfarbe=Grün, diffus, Linsenform=Rund, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4507*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,851*
€ 1,01269
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7745*
€ 0,92166
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7245*
€ 0,86216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6407*
€ 0,76243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6307*
€ 0,75053
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5707*
€ 0,67913
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,4507*
€ 0,53633
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.