Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Fotodiode 850nm, TO-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17510005
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     BPX61
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
IR-Fotodiode, Typ=BPX61, Abfallzeit max.=20 ns, Anstiegszeit max.=20 ns, Leistungsverteilung (PV) max.=250 mW, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Spektralbandbreite max.=1.1 µm, Spektralbandbreite min.=400 nm, Umkehrdunkelstrom max.=2 nA, Umkehrlichtstrom=70 µA, Umkehrspannung max.=32 V, Wellenlänge bei Empfindlichkeits-Spitzenwert=850 nm, Leuchtkörper (Norm)=TO-5, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
0,800 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Weitere Suchbegriffe: fotodiode, IR-Fotodiode
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,21*
€ 10,72*
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 11,48*
€ 6,90*
ab € 8,45*
€ 12,26*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,31*
€ 16,50*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,31*
€ 32,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.