Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED 3000K Weiss 20mA 3.2V 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17518704
Hersteller:
     Sloan
Herst.-Nr.:
     SMD-N0603-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
SMD-LED, Typ=SMD-N0603-02, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=3.2 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Farbtemperatur=3000 K, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Lichtintensität=650 mcd, Spitzenwellenlänge=-999, LED-Farbe=Weiss, Leuchtkörper (Norm)=0603, Linsenfarbe=Gelb zerstreut, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2154*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4069*
€ 0,48421
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3422*
€ 0,40722
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3322*
€ 0,39532
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2854*
€ 0,33963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2754*
€ 0,32773
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2154*
€ 0,25633
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.