Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-LED 6000K Weiss 20mA 3.2V 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17518713
Hersteller:
     Sloan
Herst.-Nr.:
     SMD-W0603-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
SMD-LED, Typ=SMD-W0603-02, Blickwinkel=120 °, Durchlassspannung (Vf)=3.2 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Farbtemperatur=6000 K, Leuchtkörper (Durchmesser)=-999, Lichtintensität=460 mcd, Spitzenwellenlänge=-999, LED-Farbe=Weiss, Leuchtkörper (Norm)=0603, Linsenfarbe=Gelb zerstreut, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,145*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2343*
€ 0,27882
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1976*
€ 0,23514
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.